高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。
試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。
針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
針形状ベベル
針長(mm)50
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用
仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
仕様別途L型互換針をお買い求め下さい
針規格互換針(L型)
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-74
1本
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-11
1本
¥35,980
税込¥39,578
48日以内出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
GLL型と共用です。
材質PTFE
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)
アズワン品番1-5046-04
適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
針形状針先:22°
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
針形状針先:22°
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式705LT
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701NWG
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式710LT
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式710NCH
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式750LT
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式701LT
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式725LT
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。