チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hz
アズワン品番65-0335-48
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
寸法(mm)123×85×25
アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.2ml(24本)、0.5ml(5本)、1.5ml(24本)立てられます
種別PCRマルチ
アズワン品番62-0891-21
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mm
アズワン品番65-8130-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
アズワン品番1-349-03
寸法(mm)90×130×40
穴数0.5mL×48穴
1個
¥44,100
税込¥48,510
48日以内出荷
。冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用●W110×D74×H17mm
アズワン品番65-8130-13
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-15
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用
アズワン品番65-8129-94
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWR/EppenDorfマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
アズワン品番65-8130-06
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
アズワン品番65-8130-03
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用
アズワン品番65-8129-95
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.2mL×96本●W110×D74×H14mm
アズワン品番65-8130-12
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
適合マイクロプレート
ブロック寸法(mm)127×105×49H
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。