29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に見えない大きさの試料を容易に削り取る事ができ、前処理時間が短縮できます。顕微鏡サンプル作成や、ダイヤモンド一回反射ATR-DuraSampler等に使用可能です。単結晶ダイヤ刃は堅い試料に適しています。
全長(mm)160
1個
87,400 税込96,140
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145 質量(g)930 電源AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa)-80 排気量(L/min)15 表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛) アズワン品番62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリングなどの用途でお使いいただけるチューブです。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されており、DNase, RNase, DNA, パイロジェンフリーで、-196℃から+121℃の温度耐性があります。T361Tシリーズはリッド付でSimport T360シリーズのOneHandマイクロチューブラックを使用すれば片手でキャップの開閉ができますl。ラックの穴がのこぎり歯のようになっていればリッド付チューブはロックされます。プレーンタイプと目盛り・書き込みスペース付タイプの2種類があります。DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free。オートクレーブ可能。未滅菌
アズワン品番65-3846-52
1セット(5個×10枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210 質量(kg)1.5 到達圧力(kPa)48 流量(mL/sec)最大9 外径(Φmm)6(ホースコネクター) セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ 保護等級IP41 アズワン品番4-2219-01
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8レーン:84ml(1レーン:10.6ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:10.6ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-27
1個(25枚)
71,980 税込79,178
93日以内出荷

8レーン:84ml(1レーン:10.6ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:10.6ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-28
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
93日以内出荷

12レーン:84ml(1レーン:7ml)。マイクロプレート形状の12レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-23
1個(25枚)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-33
1個(25枚)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

16レーン:78ml(1レーン:4.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:4.8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-31
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12レーン:84ml(1レーン:7ml)。マイクロプレート形状の12レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-24
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-50
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

16レーン:78ml(1レーン:4.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:4.8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-32
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-34
1セット(4個×25枚)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-49
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1レーン:86ml。マイクロプレート形状の1レーンリザーバー。low profileで4つのコントロールレーン付のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:86ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.0mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-25
1個(25枚)
71,980 税込79,178
93日以内出荷

1レーン:86ml。マイクロプレート形状の1レーンリザーバー。lowprofileで4つのコントロールレーン付のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:86ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.0mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-26
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
93日以内出荷

1レーン(底:96スポット):80ml。マイクロプレート形状の1レーン(底面96ウェルスポット)リザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:80ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-12
1セット(4個×25枚)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

1レーン(底:384スポット):92ml。マイクロプレート形状の1レーン(底面384ウェルスポット)リザーバー。384ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:92ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-20
1セット(4個×25枚)
329,800 税込362,780
93日以内出荷

1レーン:85ml。シンプルな1レーン底面フラットのマイクロプレート形状のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:85ml●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-21
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

1レーン:85ml。シンプルな1レーン底面フラットのマイクロプレート形状のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:85ml●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-22
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム 質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) プレート寸法(mm)234×129 温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃ サイズ(mm)250×140×65 アズワン品番4-5071-01
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります