1,302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25 種別5×10マス
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製 寸法(mm)96×116×9 穴径(Φmm)20
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス 寸法(mm)210×297×20
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)127×85×9 アズワン品番2-8085-11 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
3,590 税込3,949
当日出荷

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET 規格DNase/RNaseフリー
1組(100枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200枚)
9,640 税込10,604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A16
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42 アズワン品番62-0891-23
1箱(4袋×8枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
1セット(5枚)
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(5枚×10袋)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-C アズワン品番67-5190-68
1袋(10枚)
8,490 税込9,339
当日出荷

角欠がない形のため、JIS規格のプレートすべてに使用可能です。
材質PS 内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2 外寸法(Φmm)85.1×127.2×9.2
1箱(10袋×5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャー アズワン品番62-0891-53
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
1箱(10袋×5個)ほか
46,600 税込51,260
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-02 適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
44,980 税込49,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A7
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-01 適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)アッセイプレート
光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
ウェル数96 穴容量(mL)0.35 深さ(mm)10.8
1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディープウェルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。英数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着
仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
1個(5枚)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています
種別AL アルミ製粘着シール アズワン品番62-0891-50
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
12日以内出荷

1ケース(4パック×25個)ほか
75,980 税込83,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(50本)ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(100枚)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シール アズワン品番62-0891-48
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

96well対応マット〈DMSO式〉。BM6019/BM6019S対応マット。DMSO対応で、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300 仕様U底 滅菌非滅菌 包装形態(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100 材質ポリスチレン アズワン品番2-7215-05
1袋(10枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1ケース(50パック×1個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります