粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
エキストリームミルの交換用容器セットです。
用途対応機種:MX1100XTM、MX1200XTM
トラスコ品番523-6240
材質SUS304
幅(mm)115
質量(kg)1
高さ(mm)135
奥行(mm)115
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm
付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)
材質ステンレス
寸法(mm)85×85×240
質量(kg)1.5
容量(mL)80
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数28000rpm
モーター定格出力(W)240
タイマー最大5分
1台(1台)
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM
処理容量(mL)75
アズワン品番63-4259-85
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02
型式WDL-1
容量(mL)200
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)4.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
モーターAC100V 1000W 50/60Hz
外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。
トラスコ品番456-0906
セット内容150mL SUS容器セット
材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)
幅(mm)220
高さ(mm)360
タイプ無段変速
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)
処理容量(mL)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。
トラスコ品番456-0892
セット内容150mL SUS容器セット
材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)
幅(mm)220
高さ(mm)360
タイプタイマー付
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])16000~24000
処理容量(mL)150
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)250
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5148-81
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可
材質【チャンバー内】PCTG
容量(mL)150
硬度【最大投入】5Mohs
材質(刃)ステンレス
投入口幅(mm)最大10
アズワン品番64-8924-51
オートクレーブの可否可
1パック(5個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可
材質【チャンバー内】PCTG
容量(mL)250
硬度【最大投入】5Mohs
材質(刃)ステンレス
投入口幅(mm)最大10
アズワン品番64-8924-52
オートクレーブの可否可
1パック(5個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。