撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング
モーターインダクション、電子制御
ヒーター(W)400
使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による
精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)
電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード
使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
本体質量(kg)3.9
付属品30mm撹拌子×1
仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500
TGK品番0007630812
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数15ケ所
間隔(mm)撹拌点:65
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800
TGK品番0007630811
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数6ケ所
間隔(mm)撹拌点:130
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
リモートコントロールが可能です。デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。
寸法(mm)211×274×216
質量(kg)6.6
電源AC90~260V 1.8A
表示デジタル
モーター(W)75
回転数再現性±0.25%
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
仕様最大処理粘度/5000mPas
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
表示LED表示
モーター出力(W)400
モーター入力(W)500
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)3.6、リモコン部/0.4
モーター出力(W)25
アズワン品番1-4194-41
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥57,100
税込¥62,810
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式デジタルフィードバック制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-32
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)
タイプ汎用中型タイプ
寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116
モーター出力(W)40
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
回転数制御方式アナログツマミ式
質量(kg)4.8、リモコン部:0.4
適合スタンド支柱径Φ16mm
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
アズワン品番1-4194-42
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120
質量(kg)6.0、リモコン部/0.4
ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500
モーター出力(W)40
アズワン品番1-4194-43
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥103,900
税込¥114,290
当日出荷
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)
出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)
電流(A)13.5
電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)
使用圧力(MPa)0.1~0.6
精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
水槽容量(L)約18
外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)
所要圧縮機(kw)1.85
冷凍機1.19トン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375
消費電力(kW)4.4
使用周囲温度(℃)-5~45
給水方式手動
ポンプ多段渦巻横型
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R32
冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
空気出入口接続口径Rc1
圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
電源容量(kVA)5.2
液温(℃)5~40
冷却能力(kW)9.6
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)
水回路フロートスイッチ(渇水警報用)
加熱能力(kW)2.5
冷媒封入量(kg)1.3
電気回路過負荷保護しゃ断器
モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)
使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)
サービス分類レンタル
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-71
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~2000
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-61
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm
出力(W)40
電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A
回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)
電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)
プロペラSUS304 L型 1枚
定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
撹拌数15ヵ所
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
撹拌数6ヵ所
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。高磁力大型撹拌子にて、高容量撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:250~2000、テレモジュール20C接続時:250~4000、テレモジュール40C接続時:250~5000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)2.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×38
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250
撹拌容量(L)5
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)230×180×38
質量(kg)3.3
電源AC100V・50/60Hz
使用環境-10~50℃(湿度80%時)
防塵防水性能IP64
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥279,800
税込¥307,780
62日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度High:30L/分 Low:20L/分
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)211
質量(kg)6.6
高さ(mm)216
奥行(mm)274
電源(V)単相100
電源AC100V
モーターDC75W
モーター(W)DC75
回転数再現性±0.25%
2018年トラスコ掲載ページ10 1170
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。
ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。
過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。
付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード
寸法(mm)235×415×450
質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)
高さ(mm)215
容量(L)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)350W
回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)
開口寸法(mm)Φ220
底面(Φmm)110
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4606-41
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])150~1500
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターくま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネットコバルト磁石
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。