低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)11
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
適合チューブ0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)7
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)9
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。
仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚
付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)
質量(g)約300
エコマーク認定認定
対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず)
インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/n
コード43206728
原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺
解像度【読取】600×600dpi
保証期間1年
給紙容量1枚
スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー
アズワン品番65-0433-94
エコマーク認定番号18 155 031
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
ドットサイズ(Φmm)19
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+150
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-80~+120
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
滅菌紫外線、γ線
特性耐水・耐摩耗性
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。