低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。