3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3839-15
1個(4本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-61
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります