用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
角が鋭角なステンレス容器です。蓋がついているため、保管に便利です。
材質SUS304
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1500
エスコ品番EA508SR-13
材質本SUS304
質量(g)442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール
容量(mL)約280
高さ(mm)63
胴径(Φmm)85
1個(1個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプレギュラー
材質SUS304
大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。
材質SUS304
ガスケットシリコン(食品衛生法適合品)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000
エスコ品番EA508SC-33
材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム
直径(Φmm)290×300
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250
種別ステンレスフタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-16
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)
材質(フタ)ポリエチレン
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL
材質内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)15
最高使用温度(℃)230
容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質ステンレスSUS304
容量(mL)80
寸法外径×高さ:57Φ×55mm
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書
材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)
表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧(加減圧不可)
シングルオープン型です。
材質PE
容量(mL)9
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4
アズワン品番4-4989-01
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スナップオンリング付です。
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ30.7×Φ24.6×23.1
アズワン品番4-4988-02
1組(100個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
材質PE
容量(mL)11
外径×内径×高さH(mm)Φ39.1×Φ32.0×23.6
アズワン品番4-4988-03
1組(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
スナップオンリング付です。
材質PE
寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3
容量(mL)8
内寸法(Φ×Hmm)80×98
アズワン品番4-4986-02
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
材質PE
スナップオンリング付です。
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.4×22.1
アズワン品番4-4987-02
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質PE
容量(mL)7
外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.4×22.1
アズワン品番4-4987-01
1組(100個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。