20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品棚板用受金具4個 トラスコ品番462-6851 適合機種引違扉タイプ 材質スチール 質量(kg)2.7 間口W×奥行D×高さH(mm)874×375×17.5
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷

付属品棚板用受金具4個 トラスコ品番462-6842 適合機種オープン・両開扉タイプ 材質スチール 質量(kg)2.9 間口W×奥行D×高さH(mm)874×400×17.5
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷


ステンレス収納庫用追加棚板として使用できます。
用途ステンレス収納庫用追加棚板。 トラスコ品番462-1468 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.1 高さ(mm)15 タイプ平棚板 奥行(mm)432 間口(mm)860.5
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

MUBH-18B用追加棚板です。
用途MUBH用追加棚板 トラスコ品番854-9285 適合機種MUBH-18B セット内容棚板用受金具4個 材質スチール 質量(kg)2 ヤンググリーン 高さ(mm)15 品名棚板 奥行(mm)402 間口(mm)424 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)20 2018年トラスコ掲載ページ8 0561
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1枚
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品 付属品アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番467-6050 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)168 高さ(mm)1800 ピッチ(mm)棚板調整:50 奥行(mm)600 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30 表面処理ヘアライン処理 最大積載量(kg)500 均等積載量(kg/段)150 扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
839,800 税込923,780
20日以内出荷

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品 付属品アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番467-6068 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)226 高さ(mm)1800 ピッチ(mm)棚板調整:50 奥行(mm)600 間口(mm)1800 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30 表面処理ヘアライン処理 最大積載量(kg)500 均等積載量(kg/段)150 扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6009-02 棚板寸法(mm)470×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg)200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1 材質SUS430 高さ(mm)外寸/内寸800/610 高さ(mm)800 荷姿完成品 脚高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。 庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約6 色(本体)透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) タイプ中湿度用 湿度設定範囲(%RH)30~40 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
1台
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)317
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。 位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。 開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷

両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物) 材質スチール、エポキシ粉体塗装 構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能 内寸法(mm)808×340×746 外寸法(mm)880×380×880
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります