716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1ZMSタイプ
残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。 材質ステンレス(SUS316相当) 外径(mm)101 適合フィルターBLA~BAシリーズ 設計圧力(MPa)0.7 2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9151-83
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-45
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。 耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨 高さ(mm)730 材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ 加工空気孔/側面の上下に各1箇所 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730 扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所 棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質) 表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い 材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート 開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,440 税込1,584
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 容量(L)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準ロックハンドルです。、ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:400mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9147-50
1個
14,000 税込15,400
17日以内出荷

1個
9,020 税込9,922
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9153-41
1個
12,000 税込13,200
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-83
1個
9,190 税込10,109
18日以内出荷



仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1210mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9161-14
1個
30,800 税込33,880
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:860mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9166-48
1個
40,400 税込44,440
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:560mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-78
1個
9,190 税込10,109
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:760mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9160-68
1個
23,700 税込26,070
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:730mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9166-35
1個
40,400 税込44,440
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1370mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9161-30
1個
36,600 税込40,260
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:390mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-61
1個
6,990 税込7,689
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1250mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9164-03
1個
38,400 税込42,240
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1140mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9166-76
1個
52,400 税込57,640
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:980mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9155-21
1個
11,600 税込12,760
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:550mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9160-47
1個
17,800 税込19,580
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1060mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9163-83
1個
38,400 税込42,240
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:160mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9160-08
1個
8,790 税込9,669
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1370mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9164-15
1個
45,900 税込50,490
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1290mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9166-91
1個
52,400 税込57,640
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:400mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-62
1個
6,990 税込7,689
18日以内出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:940mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9155-17
1個
11,600 税込12,760
18日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります