13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤 容量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
1セット(4個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤 容量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
1セット(4個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物 質量(g)約1100 アズワン品番65-0258-74 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
1個
999 税込1,099
当日出荷

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123 アズワン品番4-2441-01 保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -18 寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温保冷材で-17℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤 容量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤 容量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
1セット(4個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)アイソフリーズラック
便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×168×103 架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトで固定できるので、ランチベルトとしても使えます!何度でも繰り返し使える可愛いキャラクター保冷剤。固定の為のゴムベルトは面ファスナー付きで長さ調節可能。冷蔵庫や冷凍庫で冷やして、くり返し使えます。
1個
479 税込527
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:牛乳ティアパック(24本)、ハム、生クリーム、トレーパック、牛肉、冷凍パン生地。※オプションで保冷能力が更にアップする蓄冷剤(ステンレス金具付)があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。、電源はシガープラグから供給できます。、使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍車)に早変わりします。、初期投資が低く、ランニングコストも少額で押さえることができます。、保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。、保冷箱部分は折り畳み式でコンパクトです。(折りたたみ時はユニットの取り外しが必要となります)、※庫内設定温度は庫内の温度を保証するものではございません。実際の庫内温度は外部環境によって変動します。
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング