科学研究・開発用品 :「冷却水・温水循環装置」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

日本エルシー温水循環装置
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90 質量(kg)20 電源三相200V 50/60Hz 電源コード(m)5 温度制御方式PID+SSR制御 生産国日本 サイズ(mm)370×488×522 アズワン品番1-6591-02
1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
276,000 税込303,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)300(25℃) 仕様密閉系循環装置 トラスコ品番455-6658 質量(kg)13 最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5 最大圧力(bar)1.4
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く 質量(kg)約15 電源(V)AC100 50/60Hz 最大流量(L/min)7/8(50/60Hz) コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)2.5 ヒーター容量(kW)1 温度制御方式PID+SSR制御 制御温度(℃)(室温) +15~90 アズワン品番1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番462-9990 幅(mm)232 質量(kg)40 高さ(mm)868 奥行(mm)497 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16 温度調節範囲(℃)-20~20 使用環境温度(℃)5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など 種別記録計出力リード線 アズワン品番1-5521-02 仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m 品名記録計出力リード線・2m
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N 種別外部センサー 仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付) アズワン品番1-5469-11
1本
15,400 税込16,940
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります