清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7814
材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)450
寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥249,800
税込¥274,780
29日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7822
材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)450
寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7831
材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7849
材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板
質量(kg)40
使用温度範囲(℃)-15~50
電源AC100V・50/60Hz・10A
方式強制循環式
内寸法(mm)400×335×370
内容積(L)50
安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報)
冷凍機85W
外寸法(mm)483×554×690
ヒーター容量(W)120
冷媒HFC-134a
運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
¥298,800
税込¥328,680
14日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
質量(kg)62
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
電源(V)AC100 50/60Hz 12A
冷媒の種類HFC R134a(260g)
サービス分類レンタル
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100
温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)
液量(L)4.5~5.5(所要槽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570
ホース外径(Φmm)8(外部循環)
最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)
冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)
冷媒R134a(HFC)
電源(V)AC100(50/60Hz)±10%
消費電力最大約1.2kVA
質量(kg)約26
最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。