-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色白
使用温度範囲(℃)-196~+130
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別1巻(5000ピース入)
アズワン品番3-5193-01
1巻(5000ピース)
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書込めます。耐酸、アルカリ、オイル、グリース、食塩水、水や洗剤にもすぐれています。
色ホワイト
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
色ホワイト
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-80~+120
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
色白
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
色透明
使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)15
材質(テープ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番3-8709-07
1巻
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
型番5040-0002
ラベルサイズ(mm)25×50
アズワン品番2-9183-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+150
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:赤、緑、青、黒(各1本)●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)まで
アズワン品番65-5638-58
1箱(1包×4本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:黒●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)まで
アズワン品番65-5638-59
1箱(1包×10本)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
DYMOプリンター向けのラベルで0.5~5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。
材質熱可塑性エラストマー樹脂
プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL
耐熱温度(℃)-196~+70
印刷方式ダイレクトサーマル
コア外径(mm)25.4
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。