9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型
寸法(mm)Φ74×185
質量(kg)1.4
適合ろ紙Φ(mm)55
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター
型式NW-354型
温度調節範囲(℃)0~40
吸引流量20.0L/min
特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
分粒装置付のHV-500R/F型にオリフィス流量計を取付けるためのアダプターです。
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番64-3880-73
取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780
構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
1台
¥639,800
税込¥703,780
32日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途丸形フィルター用
「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
用途C-30型用
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途角形フィルター用
・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ
・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型
寸法(mm)Φ74×70
質量(kg)0.2
適合ろ紙Φ(mm)55
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品
付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)
型式NWPS-254型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量2.5L/min
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用のグリスガイド です。
適合Φ110mm用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能
ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ
構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
用途NW-354型用
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
用途NW-354用
質量(kg)0.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用
質量(kg)0.1
高さH(mm)94
奥行D(mm)33
幅W(mm)60
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
用途HV型用
質量(g)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。
・Φ25mm ガラス捕集板用です。
用途NW-354型用
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
適合Φ110mm用
セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
1箱(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用
質量(kg)0.12
アズワン品番64-8273-52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。
・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
高さH(mm)780
奥行D(mm)260
幅W(mm)420
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。
・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5/LD-5R型の採気口に取り付けることで、PM2.5粒子の測定が可能となる分粒装置です。
アズワン品番64-3880-53
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184
型式本体:LD-5R
質量(kg)約1.2
高さ(mm)109.5
奥行(mm)68
電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz
表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ
表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。