20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)120 高さ(mm)15 奥行(mm)85 管径(Φmm)5 立て数(本)96 配列8×12
1個
919 税込1,011
当日出荷

1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5 耐熱温度(℃)900 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
10,000 税込11,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP 寸法(mm)126×87×32 架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9418 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)151 高さ(mm)46 奥行(mm)151 管径(Φmm)12 立て数(本)100 配列10×10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)215 高さ(mm)25 奥行(mm)115 立て数(本)96 配列8×12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%) 寸法(mm)刻印:5 耐熱温度(℃)800 体積密度(g/m3)3.9
1個
17,200 税込18,920
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(50枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(50枚)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラテック駒込ピペット
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。 材質ポリエチレン 目盛(mL)1
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書 チャンネル数1 入数(本)1本
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップタイプ 5mL チューブ×25本用 2個組 高さ76.2mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-74
1式(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ 3mL×81本用 2個組 高さ 76.2mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-77
1式(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
1式(2個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様インナーキャップタイプ クライオチューブ×100本用 3個組 高さ52.8mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-70
1式(3個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ4~5mL×81本用 2個組 高さ 101.6mm ポリプロピレン アズワン品番63-8462-73
1式(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 3×3 2個
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用 高さ(mm)89 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き 本数9本用
1箱
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Kartell(カルテル)水中試験管立
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP オートクレーブの可否可能
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱 アズワン品番67-5251-88
1箱(8袋×5枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります