科学研究・開発用品 :「加圧力計」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●アクセサリー及び交換部品●加圧タンク交換部品キット(圧力計●安全弁●コネクター類) アズワン品番67-8951-37
1個
359,800 税込395,780
52日以内出荷

一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 使用圧力(MPa)【常温】0.18 表面処理内外面バフ研磨
1個
699,800 税込769,780
36日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 表面処理内外面バフ研磨
1個
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
229,800 税込252,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。
用途加圧ユニット 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム 使用圧力(MPa)【常温】0.18 表面処理内外面バフ研磨
1個
499,800 税込549,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります