52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm)(持部)245 寸法(mm)290×195×536 支柱(mm)(高さ)526 アズワン品番3-208-01
1個
5,090 税込5,599
欠品中

化学、生物学の実験などに。目安目盛り付き。
材質並質ガラス
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPFAビーカー
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
1個
3,099 税込3,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に 材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS 幅(mm)167 高さ(mm)94 穴径(Φmm)19 奥行(mm)56 立て数(本)6
1個
409 税込450
当日出荷


もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックボクセル
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管 材質ポリスチレン
1個
599 税込659
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質アルミニウム 表面処理BAL(クロアルマイト処理) 平行度(mm)0.1 平行度(μm)100 分解能(mm)0.1 移動ガイドパンタグラフ方式
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質天板・座/ステンレス(SUS420) タイプノブ式(2条ネジ式) 耐荷重(kg)20(静止荷重) 伸縮範囲(mm)75~245 表面処理フッ素樹脂コーティング 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1台
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
1個ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 仕様ノブハンドル式 トラスコ品番413-9526 質量(kg)3.4 高さ(mm)80~300 奥行(mm)200 間口(mm)200 均等荷重(kg)25
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 仕様ノブハンドル式 トラスコ品番413-9518 質量(kg)3.0 高さ(mm)70~250 奥行(mm)180 間口(mm)180 均等荷重(kg)20
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ノブ式
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×200 底板寸法(mm)230×230
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304 質量(kg)3.1 タイプスタンダード 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×180 最高高さ(mm)250 ラチェットハンドルS(長さ12.5cm) 固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ 最低高さ(mm)70 底板寸法(mm)200×200 グリップタイプS(長さ5cm)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×200 底板寸法(mm)230×230
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ ノブ式
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304(上下板) TGK品番380-55-32-10 耐荷重(kg)10 伸縮範囲(mm)55~140 天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)55
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)15 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)150×150 TGK品番380-55-32-15 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷

使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手 アズワン品番65-3882-53
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 仕様ラチェットハンドル式 トラスコ品番413-9569 質量(kg)27.5 高さ(mm)120~500 奥行(mm)400 間口(mm)400 均等荷重(kg)60
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×200 TGK品番561-55-33-32 型式18-20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります