4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製のスクイズ性のあるミニボトルです。ボトルにキャップを装着すると同時に、穴あき栓もボトルに装着でき便利です。キャップ内側に穴あき栓が予めセットされており、通常ならば穴あき栓を装着する手間がかかる工程をこちらの容器は省くことができます。(穴あき栓1.5Φ原色付)
用途液体の保存・保管に。化粧品のサンプルやノベルティ、アメニティセットなどに。 材質PE 容量(mL)10 高さ(mm)56.8 口内径(Φmm)6.5 胴径(Φmm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります