医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。
開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
28日以内出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2
質量(kg)約10
消費電力(W)55
内容量(L)約18
外寸(mm)350×419×466
内寸(mm)270×200×350
電源(AC V)100 50/60Hz
冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
質量(kg)145
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
28日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1590
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2632
種別組立式
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2691
種別組立式
質量(kg)49.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 0155
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1390
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2594
種別組立式
質量(kg)48
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。
冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。
低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。