卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)300(25℃)
仕様密閉系循環装置
トラスコ品番455-6658
質量(kg)13
最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5
最大圧力(bar)1.4
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01
セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本
材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)39
電源AC100V 50/60Hz
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25
吐出空気量(L/min)25
アズワン品番1-7965-01
最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz)
電源AC
流量(L/min)11.5
吐出口径(ID)Φ6mm
吸込口径(ID)Φ6mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg
仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9
質量(kg)25
揚程(m)3.5(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)270×210×150
外寸(mm)350×455×337
型番CBi-270B
ヒーター(W)500
安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a)
温度設定範囲(℃)-20~+60
アズワン品番1-1587-21
冷却能力(W)550(at25℃)
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥439,000
税込¥482,900
10日以内出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)
仕様密閉系循環恒温槽
付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本
質量(kg)約25
電源AC100V(50/60Hz)/最大8A
温度範囲(℃)-20~80
外寸(mm)200×430×440(突起部除く)
安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
精度(℃)±0.05~±0.1
適合チューブ内径(Φmm)9
ノズル外径(Φmm)11
ヒーター容量(W)500
冷媒R134a
アズワン品番1-230-21
冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W
揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5
水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
外寸(mm)460+35×620+40×680
内寸(mm)336×356×295
冷却能力(℃)最大/-85、常用/-80~-70
内容積(L)約35
電源(V)AC100(50/60Hz)15A(3Pプラグ)
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー
校正証明書一般校正
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-05
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。