標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43
出力(W)50
付属品洗浄槽フタ
寸法(mm)193×113×110
容量(mL)600
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304
タイマー5分、オートパワーオフ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5
容量(L)1.3
材質本体:PP、洗浄槽:SUS304
質量(kg)2.3
槽内寸法(mm)W170×D100×H80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)
タイマー5分、10分(選択式)
定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)38
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)
バルブ(排水)1/2インチバルブ
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)38
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38
付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)
材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー最大60分(1分単位)
温度設定常温~50℃
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz)超音波:35
付属品専用洗浄カゴ1個
電源AC115V 50/60Hz
材質(洗浄槽)ステンレス鋼
タイマー連続、0~15分
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)
容量(L)(洗浄槽)約1.3
仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40(±20%)
洗浄槽内寸法(mm)170×100×80
定格時間(分)30
電源コード3Pインレット式
総務省型式指定第AU-17014号
高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)
タイマー0.5~30分
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット
電源(V)AC100 50/60Hz
周波数(kHz)40
タイマー1-99分(1分毎設定)
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5
槽容量(L)約1.3
仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz
材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)1271×159×185
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)170×100×80
定格消費電力(W)40±(20%)
電源コード3Pインレット式
タイマー設定0.5分~30分
総務省型式指定第 AU-17014号
振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型
高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75
定格使用時間(分)30
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去
発振周波数(kHz)28
材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
タイマー15分計または連続
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
発振周波数(kHz)40
付属品バスケット、洗浄槽フタ
材質(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)スチール
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温~80
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ
材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
消費電力(W)40
槽内寸法(mm)170×100×80
定格出力(W)75(最大値)
電源コード3Pインレット式
発振周波数(kHz)40
振動子超音波:ボルト締めランジュバン型
最大使用液温(℃)60
アズワン品番63-4171-21
タイマー0.5分~30分
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
発振方式FM+AM変調
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数37kHz ボルト締め振動子
タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)
液晶表示有
低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50
超音波出力(W)150
種別超音波洗浄器
容量(L)4.5
洗浄槽内寸法(mm)230×180×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255
付属品洗浄槽ふた・電源コード
トラスコ品番112-6512
質量(kg)5.5
材質(本体)スチール
電源100V 50/60Hz
電源コード(m)1.5(2Pインレット式)
液温範囲(℃)5~70
材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)
対応溶液中性・弱アルカリ洗剤
タイマー設定0~15分及び連続
振動子フェライト型
定格消費電力(VA)200
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード
材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)
電源コード(m)2
液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)
発振周波数(kHz)基本40
対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
振動子ボルト締ランジュバン型
タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)
バルブ1/2インチボールバルブ
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。)
超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。
ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム
電源(V)単相100
バルブの有無排水バルブあり
発振周波数(kHz)44
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード
材質本体・槽/SUS304
質量(kg)約12
出力(W)平均280(最大840)
電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA
槽内寸法(mm)500×298×200
電源コード(m)2
電源コード1Φ(2Pアダプター付属)
排水(バルブ)1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)基本40
外寸法(mm)530×325×388
ヒーター容量(W)500
アズワン品番1-2646-22
タイマー1~60分および連続(デジタル式)
液温(℃)常温~70
槽容量(L)約29.5
発振子ボルト締めランジュバン型
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード
材質本体・槽/SUS304
質量(kg)約7
出力(W)平均140(最大420)
電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA
槽内寸法(mm)298×238×150
電源コード(m)2
電源コード1Φ(2Pアダプター付属)
排水(バルブ)1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)基本40
外寸法(mm)325×265×337
ヒーター容量(W)250
アズワン品番1-2646-21
タイマー1~60分および連続(デジタル式)
液温(℃)常温~70
槽容量(L)約10.5
発振子ボルト締めランジュバン型
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ
質量(kg)4.4
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)
定格出力(W)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249
発振周波数(kHz)24、31
アズワン品番61-0173-61
材質(水槽)SUS304
発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40
定格出力(W)200
容量(L)12
仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)35
槽内寸法(mm)W280×D220×H254
最高温度(℃)(使用液)70
入力AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440
タイマー設定0~60分(1分単位)
振動子ボルト締めランジュバン振動子
入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
マイコン制御により、設定した時間・温度は電源をOFFにしても記憶されます。
材質本体・槽・スノコ/SUS304、上フタ/SUS430
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置空焚き/過電流保護・温度過昇防止
電源コード(m)1.8(着脱式)
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)38
温度設定範囲(℃)常温~50(1℃単位)
タイマー1分~60分(1分単位)
プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属)
発振回路自励発振方式
発振子BLT
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。
発振周波数(kHz)(公称)24/31
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
最大出力(W)110
発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)
最大使用液温(℃)80
タイマー各周波数設定時間/1~99秒
水槽容量(L)3
内槽寸法(mm)W240×D140×H100
槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)
付属品フタ
質量(kg)4.4
電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)
保護回路サーモスタット
入力電源AC100V 50/60Hz 200VA
材質(槽内)SUS304
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
5段階の出力調整
出力可変により最適な洗浄が可能
ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能
約50%~100%の出力可変が可能
(約50%出力はECO)
ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄
洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用
操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル
3つの安全機能付き
温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止
独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂
電源AC100V 50-60Hz
機能出力切替(5段階)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)
出力調整5段階切替(約50%~100%)
発振方式38kHz BLT 自励発振
電源スイッチ・操作部を正面に配置
超音波出力の強/弱の切り替え付き
ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能
排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く)
本機の移動が簡単に行える取っ手付き
安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け
付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)
電源AC100 V
機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替
電源周波数(Hz)50-60
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
発振方式38 kHz PZT 自励発振
15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし
周波数(kHz)28
タイマー15分計または連続
付属品フタ、洗浄カゴ
電源(V)AC100(50/60Hz)
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300
槽容量(L)3.8
付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)約6.3
容量(L)3.8
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×257
型番US-303
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)381×230×257
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)120
アズワン品番61-0084-04
発振方式38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ
電源AC100V 50Hz/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。