固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ低湿度用
電源(V)AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)~25
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)スチール棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)2
装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)1.6
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)
消費電力(W)30
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
電源(AC100V)50/60Hz
材質(枠)アルミ
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
パッキン(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
材質スチール鋼板
荷姿完成品
棚板耐荷重(kg)30kg/枚
塗装メラミン焼付け塗装
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
材質(本体)PMMA(アクリル)
材質(枠)アルミ
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
キャスター径(Φmm)65
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)50
パッキン(扉)マグネット式
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×736×2室
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)
電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×517×1770
棚板寸法(mm)490×460
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864
保証期間3年
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
棚板寸法(mm)490×460
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15
取付ピッチ(mm)50
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易に行えます。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。
扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)
質量(kg)29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
内寸法(mm)560×483×1486
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
保証期間3年
外寸法(mm)574×524×1770
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。