円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20
寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)
質量(g)約880
電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)
精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)
測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示
使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)
材質(接液部)ステンレス鋼
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min-1[r.p.m])62.5
測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)175×77×40
質量(g)260(電池含まず)
タイプ高粘度
電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度指示値の±10%
再現性±5%
試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2
付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
質量(kg)約5.3(スタンド含む)
サイズ285×300×565mm(最大)
測定範囲(MPa)1~2,000,000
電源AC100~240V(ACアダプター)
測定範囲(℃)0~100
精度±1.0%(F.S)
再現性±0.5%(F.S)
分解能1mPa・s
回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm
材質(接液部)SUS304
アズワン品番4-2877-01
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)7.7
ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
シャフト径(Φmm)10
モーターDCブラシレスモータ70W
回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式
回転制御スピードフィードバック制御
安全機構過負荷停止
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100~AC125
表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーターDCブラシレスモータ70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)2
本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック径8mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御
電源コード2極接地型プラグ付属コード
世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源100V,50/60Hz
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
・比較測定に用いられる粘度計です。
・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)
質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉型振動式)
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)35~45
タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)
質量(kg)1.8
電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A
測定方式振動式
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
デジタル出力RS232Cインターフェース出力
校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)
繰返し性測定値の±2%
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)
粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC
質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3
電源(V)AC100~240
温度範囲(℃)10~40
ケーブル長(m)1.5
測定精度±1%FS(安定環境下)
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ
セット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1
材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
固有振動数(Hz)30
測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190
質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2
構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト
デジタル出力RS-232C
使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)
測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト
電源ACアダプター(DC6~9V)
方式振動式
精度±5%
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
再現性±2%
校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)
外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。
電源(V)100 AC 50/60Hz
再現性(%)フルスケールの±0.2以内
精度(%)フルスケールの±2以内
消費電力(VA)50
従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
測定精度±1%(フルスケール)
再現性±0.2%(フルスケール)
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
¥799,800
税込¥879,780
12日以内出荷
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)
校正証明書一般校正
本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)
トラスコ品番756-3183
電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
刃長(mm)40
電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
切断能力(mm)20
分解能0.1N/m
分解能(mN/m)0.1
表面張力(mN/m)10~100
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
10日以内出荷
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース
寸法(mm)350×300×400
質量(kg)約11
電源(V)100~240(50/60Hz)
精度±1%FS
再現性±0.2%FS
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。
。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に
電源ACアダプタ(標準付属)
サンプル量(mL)10
測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz
粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
その他【速度切替段数】18
付属品標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル
トラスコ品番180-6805
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.3~100
測定粘度範囲(cP/mPa・s)200~26M
1台
¥759,800
税込¥835,780
21日以内出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。
サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
キャリブレーションが不要の簡単操作です。
米国ではASTM(塗料、コーティング試験法)として認められています。
PDVa-100は落下時間を自動で計測・表示します。
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~10^6、測定サンプル量(cm):約253
セット内容サポートスタンド、サンプルチューブ×2本、フォーリングニードル(メタル製)、温度計、ストップウォッチ
精度±2%以内
アズワン品番1-2158-01
1台
¥365,000
税込¥401,500
24日以内出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。携帯型のディスポーザブル粘度計
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~43000 測定サンプル量:約4.5cm3 本体セット
精度±3%以内
粘度範囲(mPa・s)2~43000
アズワン品番1-2158-02
1セット
¥499,000
税込¥548,900
24日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。