残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)
能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L
交換目安30000L
耐熱温度(℃)40
耐差圧(MPa)0.34(25℃)
材質(ろ材)繊維状活性炭
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。
めっき液中の有機物の除去
脱色・脱臭。
残留塩素の除去など。
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)
最高使用温度(℃)60
ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭
最高使用圧力(MPa)0.3
推奨交換差圧(MPa)0.3
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当
長さ(mm)250
耐熱温度(℃)40
標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
寸法(mm)Φ109×305
最大使用圧力(MPa)0.49
接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
長さ(mm)250(10インチ)
材質(フィルター)ポリプロピレン
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済)
C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
内径×外径(Φmm)30×65
全長(mm)250
材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン
JIS規格JIS3201浄水器規格
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
トラスコ品番820-2707
質量(kg)0.4
容量(L)(残留塩素除去量)100000
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98%
付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個
材質(フィルター) 活性炭
寸法(mm)Φ50×125
接続口径PT1/4
最大流量(L/min)1L/min
使用温度(℃)2~40
耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)
アズワン品番1-5738-02
標準流量(L/min)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。
有機物および色度成分の除去。
適合(ハウジング)1BL、K-1A
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)248
質量(g)260
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
使用温度(℃)60以下
ろ過精度(μm)10
カートリッジカーボン(残留塩素除去)
トラスコ品番137-2815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
長さ(mm)250(10インチ)
脱色、脱臭用活性炭フィルターです
水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
使用温度(℃)60以下
規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
用途純水・食品用
材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン
長さ(mm)250
接着剤変性オレフィン
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)10
内径×外径(Φmm)25×63
全長(mm)248
材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE
使用温度(℃)60以下
アズワン品番1-3134-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質活性炭
最高使用温度(℃)80
HP・RedBoy用活性炭フィルター。
ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
1本
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)
材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。
イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。
大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。
2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。
不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。
便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
仕様●内容量:20L(コック付き)
アズワン品番67-9332-87
1箱
¥4,490
税込¥4,939
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。