平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19
材質SUS430
高さ(mm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430
高さ(mm)600
奥行(mm)(外)350、(内)270
棚板数(枚)1
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。