導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)600×400×118
質量(kg)2.7
キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)100(均等荷重)
アズワン品番4-5784-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。
材質アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。