酸素の有無が一目で分かる。酸素が無いとピンク色に、酸素が有ると青色に変色します。
アズワン品番6-8671-02
保管環境冷蔵
1セット(8袋×5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
培地保存のための酸素吸収剤です。
培地を無酸素保存すれば、培地が還元され嫌気性菌が発育しやすくなります。
培地の長期保存も可能。パウチ袋ごと冷蔵庫保存でき、嫌気チャンバーに比べ、高温による培地の乾燥もありません。
空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。
用途培地保存用
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)70
形状タブ
幅(mm)50
質量(g)72.5
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。
精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。
インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。
アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。