完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
色無色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5
肉厚(mm)1.2
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)5
口外径(Φmm)19.5
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ネスティング時の嵌まり込みを防止し、ハンドリング性に優れたタッパー容器です。※完全密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):5.5●材質:PP●外寸法(mm):302×244×99●有効内寸法(mm):266×208×89
アズワン品番65-9401-46
1箱(40個)
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。