小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
先端がお玉型になっており、液体・粉体どちらにも使用可能です。
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。柄ははめ込み式です。
タイプ大
アズワン品番1-1897-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス
柄長さ(mm)190
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
全長(mm)400
容量(L)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
アズワン品番5-5625-01
材質フッ素樹脂(PFA)
サイズ(mm)174×22×10
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
リサイクル可能なサトウキビ由来のPE製です。
材質バイオマスPE
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250
厚さ(μm)【被覆】100
耐熱温度(℃)260
短柄型です。
タイプコボシぐち付
柄長さ(mm)250
材質SUS304
長さ(mm)250(柄)
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS316
容量(mL)500
高さ(mm)80
上内径(Φmm)125
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)260
幅(mm)48
色青
容量(mL)50
質量(g)0.15
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥61,980
税込¥68,178
23日以内出荷
材質ステンレスSUS304
柄長さ(mm)1000
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
色白
容量(mL)100
質量(g)25
幅(cm)(カップ部)4.3
長さ(cm)45.3
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)260
幅(mm)48
色青
容量(mL)50
質量(g)0.15
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥54,980
税込¥60,478
23日以内出荷
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
全長(mm)260
幅(mm)48
色白
容量(mL)50
質量(g)0.16
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥49,980
税込¥54,978
23日以内出荷
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
全長(mm)257
トラスコ品番134-7797
容量(mL)20
質量(g)59
頭部寸法(mm)47×69
柄長さ(mm)233
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
容器部には注ぎ口があり、別の容器に移し替える際に便利です。
材質HDPE
容量(mL)250
直径(Φmm)92
径(Φmm)92
柄長さ(mm)500
ハンドル長さ(mm)500
容器部の先に排出バルブが付いており、ひしゃくを傾けて注ぐ必要がないため、サンプルを容器に移し替える際に便利です。
材質SUS316L
延長棒を付ければ120cmの長さになります。
長さ(mm)600
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。