絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • レンタル(5)
商品レビュー
  • 以上(45)
  • 以上(54)
  • 以上(55)
  • 以上(56)
価格
  • 1,500円以下(75)
  • 1,500-10,000円(299)
  • 10,000-50,000円(346)
  • 50,000-100,000円(88)
  • 100,000円以上(68)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
ラボメイト L クリーンケミカルラボメイト Lクリーンケミカル
26,638税込29,302
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
ウッドハンドルペイント撹拌棒 ROLLINGDOGウッドハンドルペイント撹拌棒ROLLINGDOG
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
*サイズ:26cm*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー ROLLINGDOG10.5インチ(27CM)ペイントスターバーROLLINGDOG
139税込153
1本
7日以内出荷
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本 クリーンケミカルCLEAN99 DP-300 4.5kg 4本クリーンケミカル
36,318税込39,950
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
ガラス管(軟質ガラス) ケニスガラス管(軟質ガラス)ケニス
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.36MB)総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ山金工業
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.36MB)総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
枝付きフラスコセット ケニス枝付きフラスコセットケニス
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
撹拌棒 Kartell(カルテル)撹拌棒Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1組(100個)
6日以内出荷
セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
撹拌器 増田理化工業撹拌器増田理化工業
81,980税込90,178
1個(1個)
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company
2,898税込3,188
1箱(100個)
翌々日出荷から48日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています使用方法▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)
12,980税込14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
ポリスマン 神田ゴム化学ポリスマン神田ゴム化学
249税込274
1本
翌々日出荷
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL25アズワン品番4-6335-11
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプ アズワン折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプアズワン
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000材質SUS304寸法(mm)404×585×800質量(kg)12耐荷重(kg)15/段アズワン品番4-5785-01折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
パドル付きガラス撹拌棒 パドル型 アズワンパドル付きガラス撹拌棒 パドル型アズワン
792税込871
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス直径(Φmm)6
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シール アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ 用シールアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シールシールNS 29/32、GL18アズワン品番4-6334-11
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
84,600税込93,060
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
78,700税込86,570
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
ラボプロテクタ S-再生PET型 アズワンラボプロテクタ S-再生PET型アズワン
8,415税込9,257
1個
翌々日出荷
再生PET材を使用した、環境配慮型の商品です。実験室に不可欠なセーフティーパートナーです。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。タテ置き、ヨコ置きどちらでも使用可能です。
材質再生PET材寸法(mm)450×600板厚(mm)4アズワン品番4-6369-01
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
449税込494
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能です。
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
4,090税込4,499
1本
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
ドライハンガー ケニスドライハンガーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(20本)
4日以内出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
崩壊試験器 部品 宮本理研工業崩壊試験器 部品宮本理研工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
スピナーフラスコ用 硝子撹拌棒 PFEIFFERスピナーフラスコ用 硝子撹拌棒PFEIFFER
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
セルスピン用
ガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズ アイ・エル・シーガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズアイ・エル・シー
58,980税込64,878
1式
12日以内出荷から42日以内出荷
間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
セルスピン183001用 スピナーフラスコ PFEIFFERセルスピン183001用 スピナーフラスコPFEIFFER
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
セルスピン用
カラー磁製乳鉢 乳棒付 タキシンカラー磁製乳鉢 乳棒付タキシン
899税込989
1組
6日以内出荷
個体の粉砕、混和に使用されます。食品の加工、調剤、実験器具としても使用されます。
仕様●サイズ(外寸×内寸×高さ):Φ90×Φ70×45mm
ポリスマン 神田ゴム化学ポリスマン神田ゴム化学
1,998税込2,198
1袋(10本)
翌々日出荷から24日以内出荷
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら