カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(6)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(64)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「実験用 シンク」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空自動リーク弁(油逆流防止弁)佐藤真空
19,980税込21,978
1個(1個)
11日以内出荷
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)A-Gas Japan
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
1個(1個)
欠品中
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
ベローズ式真空バルブ 佐藤真空ベローズ式真空バルブ佐藤真空
54,980税込60,478
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
インライントラップ ULVAC(アルバック)インライントラップULVAC(アルバック)
34,980税込38,478
1個(1個)
11日以内出荷から76日以内出荷
簡易真空容器 VL-3 ナリカ簡易真空容器 VL-3ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144容量(mL)1800
真空トラップC型 三商真空トラップC型三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
チューブシールキャップ 10入 BUCHI(ビュッヒ)チューブシールキャップ 10入BUCHI(ビュッヒ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スクリューキャプ GL14 10入 BUCHI(ビュッヒ)スクリューキャプ GL14 10入BUCHI(ビュッヒ)
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
ネジ付キャップ GL-14 5入 BUCHI(ビュッヒ)ネジ付キャップ GL-14 5入BUCHI(ビュッヒ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
真空バルブ用部品3点 B-720/721用 BUCHI(ビュッヒ)真空バルブ用部品3点 B-720/721用BUCHI(ビュッヒ)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)I-300Pro インターフェース ウルフビンBUCHI(ビュッヒ)
429,800税込472,780
1個
10日以内出荷
自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)バキュームコントローラー I-100BUCHI(ビュッヒ)
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
Set valve 4pcs BUCHI(ビュッヒ)Set valve 4pcsBUCHI(ビュッヒ)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)自動蒸留センサー V-855用BUCHI(ビュッヒ)
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)Oリングセット MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
真空デシケーター サンプラテック真空デシケーターサンプラテック
49,980税込54,978
1個
22日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300C型SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300型SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびん Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付材質ガラス製
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
サイレンサー SIBATA(柴田科学)サイレンサーSIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
質量(g)10
フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジSIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
質量(g)15
水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)水分トラップ 圧力調節器SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
質量(g)266
バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラーSIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
型式V-303型
手動式真空ポンプ レオナ手動式真空ポンプレオナ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85材質PVCチューブ接続口径(Φmm)6.4
真空デシケーターパイプ型 PB型 サンプラテック真空デシケーターパイプ型 PB型サンプラテック
64,980税込71,478
1台
45日以内出荷
360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50Nナリカ
208,000税込228,800
1個
77日以内出荷から102日以内出荷
付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ佐藤真空
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
到達圧力(Pa)6.7×10-2
真空ピンホール検査器 PHV-1 新光化成真空ピンホール検査器 PHV-1新光化成
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
小型真空包装機 三商小型真空包装機三商
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚質量(kg)約27.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420到達真空度(kPa)約-99シール幅(mm)10×280槽寸法(mm)W300×D350×H105mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂 三商真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂三商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
入数5枚
真空包装機 脱気式用 三商真空包装機 脱気式用三商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
入数5本
高真空グリースレスバルブ 三商高真空グリースレスバルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
真空トラップ 管径25mm 三商真空トラップ 管径25mm三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
寸法d(mm)250寸法a(mm)25寸法b(mm)150寸法c(mm)50
真空トラップ 管径20mm 三商真空トラップ 管径20mm三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
寸法d(mm)250寸法a(mm)20寸法b(mm)150寸法c(mm)40

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら