2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります