2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

小型で強力ファン コントロールつまみで微風から大風量まで選択可能です。 大量乾燥、マルク検査に適しています。 リチウムイオンバッテリーで充電できます。 バッテリーは交換できます。
付属品充電器、ACアダプター 質量(kg)1.39 サイズ(mm)190×125×160 アズワン品番64-8891-14 ファン80角(mm)2個
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります