ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2
質量(kg)約10
消費電力(W)55
内容量(L)約18
外寸(mm)350×419×466
内寸(mm)270×200×350
電源(AC V)100 50/60Hz
冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A
消費電力(W)(50/60Hz)105/106
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸(mm)420×335×297
付属品バスケット×2個、鍵×2本
内容積(L)42(有効)
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ
アズワン品番3-7056-01
1箱
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。
冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。
低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。