内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400
接眼レンズEYL10、EYL20
対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5
機械筒長(mm)163
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593
セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)77
厚さ(mm)27
質量(g)300
奥行(mm)140
対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番64-8725-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個(10g)
¥280
税込¥308
当日出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。