2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に 仕様ハンドル部にフック穴あり 材質【刷毛部】ナイロン 形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状 寸法(mm)【刷毛部】100×40×50 アズワン品番64-3671-26
1本
349 税込384
翌々日出荷

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります