3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分A形 pH値5.27 吸湿率(相対湿度50%)27.3 吸湿度(%)36 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング