卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。
撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。
力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ
質量(kg)0.6
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)Φ170×410
アズワン品番4-1725-02
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA
校正証明書点検・検査書
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。