4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本 材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅 寸法(mm)150×150×320 質量(kg)8 加熱方式電気式(AC100V・300W)
1個
339,800 税込373,780
11日以内出荷

サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン 容量(mL)500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング