装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。
酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。
吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式
付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚
質量(kg)8.4
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)
消費電力30W
収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本
外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)
作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)
アズワン品番3-5608-41
庫内寸法(mm)290×358×385
1個
¥176,000
税込¥193,600
9日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。