2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。 吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に 材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:不織布 横(mm)34.5 吸湿度40℃ 吸湿度(%)210 吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
1パック(1g×400個)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。 吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。 低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。 フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。 不織布面から吸湿します。 CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に 材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布 吸湿度(%)210 吸湿度40℃ 吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
1パック(100g×5個)ほか
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります