タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50
外寸法(mm)490×460×680
内寸(mm)350×325×440
棚板数(枚)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
対流方式強制対流方式
温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
機能デジタル温度設定
温度精度±1.5℃
温度制御方式PID
使用温度範囲(℃)12~26
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.0℃
使用周囲温度(℃)12~28
温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.0℃
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH
付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計
材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS
質量(kg)約7(棚板含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約18
外寸(mm)317×392×617
内寸(mm)255×338×452
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
仕様内法:W450×H820×D450(mm)
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590
サービス分類レンタル
微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー)
寸法(mm)490×460×25
質量(kg)約2.0
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )
アズワン品番4-2454-01
ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
1台
¥29,900
税込¥32,890
翌々日出荷
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。
・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478
付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)(水槽)289×185×210
質量(kg)約39
電流(A)12/13
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)
水槽容量(L)約10
冷凍機空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)-20~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)448×428×478
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R407C
アズワン品番1-1585-03
冷却能力(W)1400(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
¥434,000
税込¥477,400
当日出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748
付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)(水槽)198×248×218
質量(kg)約38
電流(A)12/13
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)
水槽容量(L)約9
冷凍機空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)-20~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)248×448×748
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R407C
アズワン品番1-1585-02
冷却能力(W)1400(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥424,000
税込¥466,400
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。