23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

半導体や液晶装置で使用されるTEOS等の高純度液体材料を流体として使用できるダイヤフラムバルブです。バルブの基本特性、パーティクル性能やパージ特性を維持しながら、シート(ASSY)部の交換をユーザーサイドで可能としました。定期的なクリーニングを必要とする材料容器の封止バルブに対し、メンテナンス性能の向上とランニングコストダウンに有効です。シート(ASSY)部交換治具はWD4手動弁シリーズと共通です。アクチュエーター径Φ39.7mmで、ラインピッチ40mmに対応可能です。
1個
39,980 税込43,978
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「KCD」シリーズは、「KD」シリーズをベースとして更なるコンパクト化を図ったダイレクトダイヤフラムバルブです。基本性能は最高機種の「KD」シリーズを全て受け継いだハイスペックバルブです。KDシリーズの内容積1.2cm3(1/4"CVCオスOpen時)に対し、「KCD」シリーズは0.97cm3まで小さくする事に成功しました。品種を1/4"サイズに限定しKDシリーズと同じデザインを持ちながら外観サイズを約20%縮小、重量も軽くなりました。耐久性能を落すことなく、自動弁400万回(実績値)、手動弁10万回(実績値)を実現しております。最高レベルの製造環境と内面研磨処理により、多くの半導体用高純度ガスに対応しパーティクル性能を極限まで追及しました。
1個
45,980 税込50,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「KCD」シリーズは、「KD」シリーズをベースとして更なるコンパクト化を図ったダイレクトダイヤフラムバルブです。基本性能は最高機種の「KD」シリーズを全て受け継いだハイスペックバルブです。KDシリーズの内容積1.2cm3(1/4"CVCオスOpen時)に対し、「KCD」シリーズは0.97cm3まで小さくする事に成功しました。品種を1/4"サイズに限定しKDシリーズと同じデザインを持ちながら外観サイズを約20%縮小、重量も軽くなりました。耐久性能を落すことなく、自動弁400万回(実績値)、手動弁10万回(実績値)を実現しております。最高レベルの製造環境と内面研磨処理により、多くの半導体用高純度ガスに対応しパーティクル性能を極限まで追及しました。
1個
37,980 税込41,778
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
1個
899 税込989
当日出荷

研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。
タイプPCH(手動ポンプ) 表示アナログ荷重計
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。 ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400L チューブ径(Φmm)5×9 材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒) 仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
1個
899 税込989
8日以内出荷

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。
先端径(mm)排出部パイプ:10 パイプ径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。 接液部はPP(ポリプロピレン)製です。 底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。 別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。 ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。 吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32 材質(接液部)PP
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品
1式
35,980 税込39,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 使用圧力(MPa)【常温】0.18 表面処理内外面バフ研磨
1個
699,800 税込769,780
36日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 表面処理内外面バフ研磨
1個
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続) 材質本体:PMMA(アクリル) 厚さ(mm)本体/10、フタ/20 寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275 質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4 アズワン品番4-2679-01
1台
192,000 税込211,200
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング