62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

折り畳み式の廃液容器です。 丈夫で分厚いビニール製です。 中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。
用途タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応 材質ビニール
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15 材質ポリエチレン、PA、PET 寸法(縦×横)(mm)390×420 底寸法(mm)170
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 口径(Φmm)32 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 スクリュー径(Φmm)32
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン減容ボトル
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60% 材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン減容容器
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 適合機種ロンテナー 材質ダンボール 茶色 品名ロンテナー用ダンボールケース
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質本体/ステンレス(SUS304) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
容器を傾けやすいよう、下部に折りたたみ取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
32,880 税込36,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
26,880 税込29,568
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 高さF(mm)取手高:80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 高さF(mm)取手高:80
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)脚折りたたみ式作業台
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。 甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。 オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。 イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。 野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。 耐荷重(kg)120 仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ) 材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製) アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ロンテナー(コック付)
RoHS
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 材質本体:LDPE、段ボールケース:紙 口内径(Φmm)32
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ロンテナー
RoHS
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質本体:LDPE、段ボールケース:紙 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60
1個
629 税込692
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE 口内径(Φmm)32
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
48,980 税込53,878
欠品中

折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20 寸法(幅W×高さH)(mm)285×285 口径(Φmm)32
1セット(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304 表面処理容器:内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
459,800 税込505,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります