カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(7)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(7)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(13)
        • 研究関連用品・実験用必需品(18)
        • 分析・環境・測定器具(2)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(5)
        • 理化学機器レンタルサービス(13)

科学研究・開発用品 :「排気 装置」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔気流検査器 AS-3 光明理化遠隔気流検査器 AS-3光明理化
79,980税込87,978
1個
39日以内出荷
手が届かない場所にある換気扇やフードの気流の検査や、狭くて手が入らない場所の気流の検査に使用します。電池で起動するポンプ部のスイッチ操作で断続、連続の2モードを選択できます。
用途発煙管(301型・305型)を使用して狭小箇所や高所箇所の空気の流れ(気流)を検査する際に最適な検査装置です。長さ(m)延長棒:2電源単3形アルカリ乾電池4本付属本体質量(g)300(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポンプ:51×67×84連続使用時間(時間)約4(アルカリ乾電池使用時、発煙管取付時)ポンプダイヤフラム方式
ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム式真空ポンプULVAC(アルバック)
65,980税込72,578
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC排気ユニット M-1 FUL、FUW用ADVANTEC
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(10本)
翌日出荷
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ 明立精機クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ明立精機
179,800税込197,780
1台
23日以内出荷から42日以内出荷
クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本(5m)
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体空気
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
1,790税込1,969
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器セットアズワン
4,190税込4,609
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01アズワン
383税込421
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体に使用すると広範囲の排気が可能です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ(mm)420×320サービス分類レンタル
【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700V アズワン【レンタル】定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L EOP-700Vアズワン
1,270税込1,397
1箱
翌々日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組質量(kg)約45外形寸法(mm)550×540×1030容量(L)135段数18段電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)定格電流(A)14.5内寸法(mm)450×430×700安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御・SSR出力温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)1400温度変動(JIS)±3℃(at300℃)最高温度到達時間約55分温度勾配(JIS)25℃(at300℃)サービス分類レンタル
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
40日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346 アルプ【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346アルプ
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346 アルプ【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346アルプ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500 アズワン【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン
1,190税込1,309
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V アズワン【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600Vアズワン
21,200税込23,320
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズアズワン
21,600税込23,760
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式ベーシックタイプをモデルチェンジプログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300Vアズワン
15,300税込16,830
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A アズワン【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03Aアズワン
2,270税込2,497
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
器具乾燥器 ヤマト科学器具乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ デントピア酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズデントピア
176,000税込193,600
1個
9日以内出荷
酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。 酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。 吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚質量(kg)8.4電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)消費電力30W収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)アズワン品番3-5608-41庫内寸法(mm)290×358×385
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
排気筒 パルナスーワグナー型用 SIBATA(柴田科学)排気筒 パルナスーワグナー型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-94
ひ素検査器 排気管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 排気管SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う排気管(部品)です。
トラスコ品番112-6159
【レンタル】真空ポンプセット ULVAC(アルバック)【レンタル】真空ポンプセットULVAC(アルバック)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72(実効)到達圧力(kPa)9.3(7×10^-2Torr)吸込口径(Φmm)18×14(M20×P1)電源(V)100(50/60Hz)寸法(mm)156×341×199.5mm使用油SMR-100(付属)
【レンタル】高真空排気装置 ULVAC(アルバック)【レンタル】高真空排気装置ULVAC(アルバック)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
到達圧力(Pa)7.0×104寸法(mm)350×320×461バルブ【メイン】25Aバタフライバルブ/【三方】10A三方バルブ電源(V)AC100(50/60Hz)0.63kVA仕様【油拡散ポンプ】50L/sec、【油回転ポンプ】20L/min
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズアズワン
709,000税込779,900
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
312,000税込343,200
1台
12日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
再燃焼装置 白金触媒 アズワン再燃焼装置 白金触媒アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体 三商ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1材質(本体)ボンデ鋼板穴径(Φmm)ヒータ部:80電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)材質(天板)ステンレス鋼板本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体 三商ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら