天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
液性アルカリ性
成分土壌中酵素抽出物
種別20L
アズワン品番3-4792-02
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口外径13/26
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28
出力(W)150
水槽容量(L)約26
槽内寸法(mm)200×200×650
材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)約25
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(天板)ステンレス(SUS304)
保証期間3年
外寸法(mm)410×330×815
付加機能-
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番1-1640-02
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)Φ400×450
洗浄機能試験管Φ16mm×150本
給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。
洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。
アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ
材質SUS304
仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP
形状角型
高さ(mm)154
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295
寸法(mm)395×295×154
1個
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
せまい排水口に対応できるよう細めのフォルムに設計しました。ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドブラシを採用しています。ラウンド部はドレイン全体を、直角部は細部の仕上げに適しています。排水口用。
仕様●色:赤●縦(mm):310●横(mm):20●厚さ(mm):65●形状:植毛●毛長(mm):20~25●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3459
アズワン品番67-2373-26
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
トイレや洗面台、シンクの詰まりの除去に大活躍。真空式なので、少ない力で詰まりを強力に除去できる。真空式なので、力の弱い女性の方・ご高齢の方でも使いやすい。
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。