1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKA撹拌器
エコ商品
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s)最大50000 撹拌容量(L)80(対水) 寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム) モーター出力(W)90 取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W)220 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります